Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Centres de contrôle de puissance (modèles PSP) ont été préemballés d’inclure deux 120 ACC mise à la terre dépanneurs ainsi qu’un 4 ou 10 Amp interrupteur/disjoncteur pour contrôler la puissance de sortie. Les prises peuvent être alimentés en permanence ou commandés par l’interrupteur/disjoncteur (sélectionnable par cavalier interne). Sorties auxiliaires sont fournies pour les installations de panneaux commode.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Tension 120VAC V
- Description Clos UPS Interface Board
- Ampérage 10 Interrupteur A
- Comprend 2 points de vente, Contacts d’État, grand logement
- Marque CÔTES
- Numéro de référence du fabricant PSH2C2RB10-L
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIB® joint UPS Interface Board PSH2C2RB10-L, interrupteur/disjoncteur de 10 a, 120 VCA, grand logement
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit