Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boîtier Kits sont fabriqués en PVC, en couleurs 13 les panneaux sont sur mesure coupé et taillé pour s’adapter à différentes hauteurs et dimensions de rayonnage métallique. Ils viennent avec des portes coulissantes et toutes les pièces nécessaires. Unité 1 a une porte à battant. Les kits de couvrir une étagère entière et s’enclenche sans outils nécessaires, la transformation est incroyable ! Ils ont été conçus pour couvrir fouillis et de donner un aspect propre concepteur. Les enclos et les doublures sont vendus séparément. Revêtements intérieurs pour l’intérieur des enveloppes sont également disponibles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Type Porte de la glissière
- Quantité par paquet 1
- Marque Chadko
- Matériau 1/8 EN PVC
- Numéro de référence du fabricant G Unit 29 LGY
- Couleur Gris clair
Garantie
- Garantie Fabrique Standard garantie contre les vices
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chadko™ Ensemble de boîtier, porte coulissante, 42 po L x 24 po P x 18 po H, gris clair
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit