Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de boîtier Morse® avec verrouillage de sécurité - Domaine installé - Pour le modèle 1-305-1
Installez tous les rotateurs de Morse conformément aux exigences locales pour verrouillage de boîtier et de la sécurité, etc.. Une façon d’y parvenir est avec un boîtier de Morse avec verrouillage de sécurité, alors le rotateur automatiquement s’éteint lorsque la porte de l’armoire est ouverte. Branchements et commandes moteurs doivent aussi respecter les codes. Pour la conformité OSHA aux États-Unis, voir OSHA O.1 910,212(a)(4) sous-partie « fûts, conteneurs et fûts. Revolving batterie, fûts et conteneurs doit être protégé par une enceinte qui est couplée avec le mécanisme d’entraînement, afin que le baril, tambour ou conteneur ne tourne à moins que l’enceinte de la garde est en place. »
Installez tous les rotateurs de Morse conformément aux exigences locales pour verrouillage de boîtier et de la sécurité, etc.. Une façon d’y parvenir est avec un boîtier de Morse avec verrouillage de sécurité, alors le rotateur automatiquement s’éteint lorsque la porte de l’armoire est ouverte. Branchements et commandes moteurs doivent aussi respecter les codes. Pour la conformité OSHA aux États-Unis, voir OSHA O.1 910,212(a)(4) sous-partie « fûts, conteneurs et fûts. Revolving batterie, fûts et conteneurs doit être protégé par une enceinte qui est couplée avec le mécanisme d’entraînement, afin que le baril, tambour ou conteneur ne tourne à moins que l’enceinte de la garde est en place. »
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 125 lbs (56,82 kg)
- Longueur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Interrupteur de porte AC
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Style Kit d’enceinte
- Numéro de référence du fabricant GEK-1-305-1
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Kit d’enceinte avec verrouillage de sécurité - pour Morse® 1-305-1 - domaine installé
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires