Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bradley Locker End Panel est construit à partir de 3/8 « matériau HDPE d’épaisseur. Panneau d’extrémité pour le dessus de pente est un panneau de finition pour les côtés exposés des casiers standard ou Z avec un dessus de pente. Construit en plastique polyéthylène à haute densité bleu profond. Le panneau final est de 15 » de profondeur, et 72 " de haut. Garantie de la société Mills de 20 ans sur les composants en plastique contre la rouille, la délamination et la rupture sous usage normal.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/8 en
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 19,711 lbs (8,96 kg)
Détails du produit
- Description Panneau d’extrémité pour les casiers de dessus de pente
- Type de construction À assembler
- Type d’accessoire Panneau d’extrémité
- Marque Bradley Corporation
- Matériau Plastique PEHD
- Numéro de référence du fabricant EPST-S1572-203
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 20 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneau d’extrémité bradley pour slope top locker EPST-S1572-203 15x72 - Deep Blue
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires