Prix : 729,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’Endurance Wedge End Table est en plastique moulé en rotation d’une seule pièce, pour une résistance et une durabilité accrues. Il peut être monté sur le sol avec un kit de boulonnage en option. La table est fabriquée selon les normes de qualité ISO et réussit le test de combustion Cal 133.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Capacité de poids 1 500 lbs
- Hauteur du siège 14-3/4 po (37,47 cm)
Détails du produit
- Description Tableau final de l’endurance
- Type Tableau correctionnel
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Cortech Etats-Unis
- Série Endurance
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant 126484BKS
- Forme Carré
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cortech USA Endurance End Table, 23,75"L x 23,75"L, Noir/Porte d’accès
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit