Prix : 54,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 54,95 $ ch.
- Acheter 4+ 51,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ENSORB® Super absorbant, grand sac de pied cube 1,5
ENSORB®™ Super Absorbent a usages illimités ! Immédiatement absorbant les liquides d’une viscosité, feuilles de ENSORB® les surfaces propres et sèches. Quelques dispositifs incluent : 15 à 20 fois la capacité d’absorption des produits à base d’argile, extraordinaire polyvalence à absorber tout type de liquide ou semi-liquide au contact et en permanence encapsule matériaux absorbées. Cela inclut tous les animal, végétale, minérale, pétroliers et chimiques liquides. Non biodégradables et est respectueux de l’environnement sécuritaire et convivial. Pratiquement illimité d’utilisations en tant qu’un absorbant sec qui est sécurisé dans toutes les applications. Ramasse tous les liquides d’une viscosité, hors toute surface dure, en laissant cette surface propre et sèche. Transforme le liquide déversé en un solide qui peut être facilement éliminé. Léger et simple d’utilisation, il réduit considérablement nettoyer les coûts, ainsi que les coûts de plus en plus d’élimination. Pas préjudice aux sols, ciment, asphalte, tuiles, plantes, animaux ou humains. Ne contient aucun réactif chimique, n’est ni toxique ni inflammable. * Remarque : Impossible d’utiliser avec l’acide fluorhydrique (HF).
ENSORB®™ Super Absorbent a usages illimités ! Immédiatement absorbant les liquides d’une viscosité, feuilles de ENSORB® les surfaces propres et sèches. Quelques dispositifs incluent : 15 à 20 fois la capacité d’absorption des produits à base d’argile, extraordinaire polyvalence à absorber tout type de liquide ou semi-liquide au contact et en permanence encapsule matériaux absorbées. Cela inclut tous les animal, végétale, minérale, pétroliers et chimiques liquides. Non biodégradables et est respectueux de l’environnement sécuritaire et convivial. Pratiquement illimité d’utilisations en tant qu’un absorbant sec qui est sécurisé dans toutes les applications. Ramasse tous les liquides d’une viscosité, hors toute surface dure, en laissant cette surface propre et sèche. Transforme le liquide déversé en un solide qui peut être facilement éliminé. Léger et simple d’utilisation, il réduit considérablement nettoyer les coûts, ainsi que les coûts de plus en plus d’élimination. Pas préjudice aux sols, ciment, asphalte, tuiles, plantes, animaux ou humains. Ne contient aucun réactif chimique, n’est ni toxique ni inflammable. * Remarque : Impossible d’utiliser avec l’acide fluorhydrique (HF).
Poids &Dimensions
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Taille 1,5 pi³.
Détails du produit
- Type Absorbant de particules
- Marque Enpac
- Description ENSORB® Super absorbant
- Fluides absorbés Huiles & fluides
- Numéro de référence du fabricant PEV D225
- Durée de vie Indéterminée entreposés dans un endroit sec
- Type de conteneur Sac
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
ENPAC® ENSORB® Super absorbant, grand sac 1,5 pieds cubes
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires