Prix : 7 269,00 $
L’IsoClean® peut être utilisé comme système de recirculation de l’air pur à pression positive dans les cliniques, les salles d’attente, les salles d’urgence des hôpitaux et d’autres zones confinées ou comme système d’épuisement partiel ou complet pour créer une salle d’isolement sous pression négative pour une utilisation possible avec des patients connus ou soupçonnés d’être atteints de tuberculose, de SRAS ou d’autres maladies infectieuses. En tant qu’unité de recirculation, le puissant moteur/souffleur de l’IsoClean® peut livrer à partir de 560 CFM (951 m3/h) jusqu’à 800 CFM (1359 m3/hr) pour fournir un grand nombre de changements d’air de pièce par heure afin de minimiser la propagation des maladies en suspension dans l’air aux patients et aux travailleurs de la santé. En tant qu’unité de pression négative, l’air passant par le filtre HEPA est nettoyé de 99,99 % des particules aussi petites que 0,3 micron et peut être épuisée directement à l’extérieur par une fenêtre, ou à travers un mur simplement en connectant le collier flexible de 6 à 14 (152 mm) situé sur le dessus de l’IsoClean®. Le filtre Hospi-Gard® IsoClean® contient 220 pieds carrés (20,4 mètres carrés) de supports pour prolonger sa durée de vie utilisable avant le chargement du filtre, ce qui entraîne une diminution des coûts et moins de changements de filtre. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques standard
- Chambre d’isolement à faible coût: Une solution facile et économique pour créer une salle d’isolement à pression négative. Il suffit de rouler l’IsoClean® dans une pièce standard, de connecter des conduits flexibles au collier de 6 po (152 mm) sur le dessus de l’unité pour un échappement partiel ou au collier à brides de 8 po (204 mm) en option pour l’évacuation totale et d’évacuer l’air purifié vers l’extérieur par une fenêtre ou un mur.
- Applications flexibles: Le ® polyvalent IsoClean peut être utilisé comme unité de recirculation d’air propre, unité de pression négative ou comme système divisé pour créer à la fois une pression négative et une recirculation d’air propre en évacuant simultanément une partie de l’air tout en recirculant le reste dans la pièce
- Petit et portable: L’IsoClean® peut être roulé d’une pièce à l’autre et s’intègre facilement dans les zones avec un espace au sol limité
- Changements d’air ambiant par heure: Fournit jusqu’à 24 changements d’air ambiant par heure (ACH) dans une chambre de patient typique de 18 x 12 x 8 pieds (5,5 x 3,7 x 2,4 m) ou jusqu’à 12 ACH pour les chambres jusqu’à 3 900 pieds cubes (100 mètres cubes)
- Modèle de circulation d’air propre à faible et haute teneur : L’air ambiant, ainsi que les contaminants en suspension dans l’air, sont aspirés dans la grille d’admission en bas tandis que l’air purifié est évacué à grande vitesse de la grille d’échappement située en haut de l’IsoClean® pour générer un modèle de circulation d’air bas à élevé avec une « portée » adéquate pour optimiser la zone de respiration propre pour le patient et le personnel
- Entretien simple: Le filtre HEPA et le préfiltre sont facilement accessibles pour être remplacés par du personnel autorisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Zone de couverture 220 ft²
Détails du produit
- CFM 560/690/800 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 3
- Description Système de filtration HEPA autonome
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 6,9 A
- CFM haute 800 CFM
- Type Purificateur d’air commercial
- Marque Envirco (Envirco)
- Purification % 99,99 % à 0,3 microns
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- Décibels 60
- CFM Faible 560 CFM
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T10850-001
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed (E152685)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collier de conduit Envirco 8 » Dia. pour unités ® Hospi-Gard® IsoClean
Article nº : B2352460
Pas encore évalué
519,00 $
Préfiltre à charbon de remplacement Envirco pour les unités ® ®histeur
Article nº : B2352455
Pas encore évalué
77,95 $
Préfiltre antimicrobien de remplacement Envirco pour unités ® IsoClean® Hospi-Gard
Article nº : B2352454
Pas encore évalué
41,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Article nº : B3074380
Pas encore évalué
Expédié en 15 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
5 859,00 $
comparer les élémentsEnvirco Hospi-Gard® Système de filtration HEPA IsoClean, 115V, Blanc
7269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires