Prix : 409,95 $
Caractéristiques :
- Surveillance sans fil de la température ambiante de la pièce
- Distance de transmission intérieure de 500 pi (152,4 m) - (les résultats peuvent varier)
- Définir les points de consigne de température haut/bas sur l’appareil EAPro-Gateway®
- Mise à jour à distance avec INSIGHT (INSIGHT vendu séparément)
- Ne placez PAS les appareils EAPro-GTWY ou EAPro-WTS®® dans un environnement plus froid/congélateur. Utiliser un capteur câblé avec EAPro GTWY ou EAPro-WMFT®®
- L’EAPro-WTS® n’est PAS un appareil autonome
- Alimentation : Deux piles alcalines AA et/ou un transformateur 12VDC
- Fréquence RF : 2 405 GHz à 2 479 GHz, 7 canaux
- Transmission RF : Distance 500' (152,4 m) à l’intérieur - (les résultats peuvent varier)
- Dimensions : 9,9 cm x 7,4 cm x 4,3 cm (3-7/8 x 2-7/8 x 1-11/16 po)
- FCC : V5SEAPWLSS-0822
Poids &Dimensions
- Portée +32 à + 122F
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Description Capteur de température sans fil
- Type Capteur de température sans fil
- Marque Winland Electronics
- Plage de fonctionnement de l’unité +32 à + 122F
- ECCN EAR99
- FCC FCC
- Puissance 2 piles alcalines AA et transformateur 12VDC
- Numéro de référence du fabricant EAPRO-WTS
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- RoHS RoHS
- CE approuvé CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Winland Electronics, Inc. ™ Boîtier de sonde de capteur de température Enviroalert®
Article nº : B3144804
Pas encore évalué
66,95 $
Winland Electronics, Inc. Bouteille de glycérine Enviroalert®, 6 oz. ™ Capacité
Article nº : B3144805
Pas encore évalué
42,95 $
Winland Electronics, Inc. ™ Kit d’épissure de sonde de câble plat Enviroalert®
Article nº : B3144806
Pas encore évalué
46,95 $
Winland Electronics, Inc. ™ Passerelle professionnelle® Enviroalert, 26V
Article nº : B3144813
Pas encore évalué
1 595,00 $
46,95 $
Winland Electronics, Inc. ™ Capteur de température sans fil professionnel® Enviroalert, 12VDC
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires