Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Froissement de papier avec système de ralenti
- Construction en acier solide
- Plateau de table horizontal et support mural
- Système de pause d’idler
- Fonctionne avec du papier kraft #40 et inférieur au poids
- Permet un froissement facile pour le papier kraft à utiliser comme calage
- Stands également disponibles à l’achat - vendus séparément
- Garantie limitée de 90 jours
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Diamètre du rouleau 10 in (25,4 cm)
- Longueur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Largeur maximale du matériau 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type de lame Standard
- Emplacement de montage Mur ou dessus de Table
- Assemblage requis Non
- Description Crumpler papier avec système de tendeur
- Type Papier Crumpler
- Pour une utilisation avec Papier Kraft
- Quantité par paquet 1
- Marque Encore emballage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EP-5955-24
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Encore Packaging Paper Crumpler avec système Idler, 40-1/2"L x 23-1/2"W x 10-1/2"H, Noir
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires