Prix : 1 189,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PARTIE FABRICANT # 107 1657
Bain à ultrasons E Plus avec mode Pulse pour le mélange, le nettoyage et le dégazage
La série de nettoyeurs à ultrasons Elmasonic E Plus de 37 kHz comprend 9 tailles de réservoir avec un fonctionnement simple et convivial. Les échantillons sont rapidement mélangés, dispersés, dissous ou homogénéisés en mode Impulsion.Nettoyage complet et uniforme avec fonction de balayage La fonction Pulse unique effectue des opérations de mélange et de dégazage en laboratoire La fonction Pulse fournit également un nettoyage puissant pour les travaux difficiles Promesse de qualité: garantie de 2 ans avec garantie de remplacement pour la première année
Le mode impulsion augmente la puissance ultrasonique pour éliminer les contaminants tenaces tels que les dépôts minéraux et les pâtes de polissage. Le mode balayage produit une légère variation continue de la fréquence pour fournir un nettoyage uniforme et approfondi des pièces.
Le générateur contrôlé par microprocesseur dans ce nettoyeur sonique maintient une puissance ultrasonique constante, la détection et le réglage pour les charges légères ou lourdes dans le réservoir. Le fonctionnement numérique avec suivi de l’alimentation garantit des performances reproductibles d’une exécution à l’autre.
Tous les modèles (sauf l’EP10) ont une température de bain réglable de 30 °C à 80 °C. Le panneau de commande indique quand la température de réglage a été atteinte. La minuterie peut être réglée de 1 à 30 minutes ou pour un fonctionnement continu avec arrêt manuel. L’appareil s’éteint automatiquement après 8 heures de fonctionnement continu pour des motifs de sécurité. L’unité de 1,5 gallons et plus ont un drain arrière avec une vanne sur le côté du réservoir pour un accès facile. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : UL, CSA, CE, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles sont livrés avec cordon d’alimentation, couvercle en plastique et manuel. Les paniers sont commandés séparément.
Comprend un couvercle en plastique.
Bain à ultrasons E Plus avec mode Pulse pour le mélange, le nettoyage et le dégazage
La série de nettoyeurs à ultrasons Elmasonic E Plus de 37 kHz comprend 9 tailles de réservoir avec un fonctionnement simple et convivial. Les échantillons sont rapidement mélangés, dispersés, dissous ou homogénéisés en mode Impulsion.
Le mode impulsion augmente la puissance ultrasonique pour éliminer les contaminants tenaces tels que les dépôts minéraux et les pâtes de polissage. Le mode balayage produit une légère variation continue de la fréquence pour fournir un nettoyage uniforme et approfondi des pièces.
Le générateur contrôlé par microprocesseur dans ce nettoyeur sonique maintient une puissance ultrasonique constante, la détection et le réglage pour les charges légères ou lourdes dans le réservoir. Le fonctionnement numérique avec suivi de l’alimentation garantit des performances reproductibles d’une exécution à l’autre.
Tous les modèles (sauf l’EP10) ont une température de bain réglable de 30 °C à 80 °C. Le panneau de commande indique quand la température de réglage a été atteinte. La minuterie peut être réglée de 1 à 30 minutes ou pour un fonctionnement continu avec arrêt manuel. L’appareil s’éteint automatiquement après 8 heures de fonctionnement continu pour des motifs de sécurité. L’unité de 1,5 gallons et plus ont un drain arrière avec une vanne sur le côté du réservoir pour un accès facile. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : UL, CSA, CE, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles sont livrés avec cordon d’alimentation, couvercle en plastique et manuel. Les paniers sont commandés séparément.
Comprend un couvercle en plastique.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 9,4 x 5,4 x 3,9 po
Détails du produit
- Tension 115 V
- Volume (Gal/L) 0,75 / 2,83
- Comprend Inclut la couverture en plastique
- Phase 1
- Puissance thermique 80 W
- Affichage LED
- Marque Elma
- fréquence 37 k Hz
- Fonctionnalités 2 modes ultrasoniques: Sweep & Pulse.
- Minuterie 1-30 minutes, fonctionnement en continu
- Puissance ultrasonique 320 W
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Systèmes de nettoyage par ultrasons partie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Elma Basket pour EP30H, S30H, P30H
Article nº : B2777361
Pas encore évalué
149,95 $
Elmasonic EP30H Ultrasonic Cleaner avec chauffage / minuterie / modes 2, 0,75 gallon
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires