Prix : 509,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et a une excellente résistance aux conditions météorologiques. Il est particulièrement bien adapté pour une utilisation dans les applications avec de la vapeur et de l’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- densité 1,50 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1/2 en
Détails du produit
- Description Rouleau en caoutchouc EPDM Pas d’adhésif
- Jeu de compression 0,33
- Résistance aux UV Excellent
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau EPDM
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-RS-E60-203
- Forme Rouleau
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Pauvre
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BA 607
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rouleau de caoutchouc EPDM, 120"L x 12"L x 1/2 » d’épaisseur, 60A, Noir
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires