Prix : 39,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’entretien et les tests réguliers des douches de sécurité d’urgence et des douches oculaires et faciales sont essentiels pour assurer un bon fonctionnement en cas d’urgence. En fonction de l’emplacement et des procédures de l’entreprise, vous pouvez effectuer des tests quotidiens ou hebdomadaires et effectuer un entretien tous les 3, 6 ou 12 mois. Chaque fois que l’équipement est testé ou entretenu conformément au calendrier convenu, la personne responsable date et signe l’étiquette. La plupart des douches de douche et des douches oculaires/faciales Justrite sont livrées avec un dossier d’inspection et un support, qui peuvent être fixés à la douche ou placés à proximité où ils peuvent être facilement accessibles. Lorsque l’étiquette est pleine, il suffit de la retirer du support et de la remplacer par un nouveau dossier d’inspection. À titre de pratique exemplaire, les étiquettes remplies doivent être conservées à titre d’enregistrement des tests et de l’entretien.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Documenter l’historique complet de l’entretien et des tests pendant toute la durée de vie de l’unité
- Facilite l’identification de l’emplacement et du modèle du site
- La matière plastique garantit la durabilité des documents écrits, même lorsqu’ils sont exposés à l’eau
- Comprend une étiquette vierge avec de l’espace pour 13 dossiers de service
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Fiche de dossier d’inspection
- Quantité par paquet 2
- Marque Hughes
- Description Fiche d’inspection de l’équipement
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant CARTES-SERVICE
- Couleur Multicolore
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Carte de dossier d’inspection de l’équipement Hughes®, blanc/bleu, paquet de 2
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires