Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Awntech ER1836 - 3G, auvent de fenêtre/entrée 3-5/16' W x 1-1/2' H x 3 serait gris
Auvent de talus ouverts sur les côtés de The Dallas Retro® est une marque de beauté® marque de Awntech®. Le prix et la simplicité de la Retro® rend un auvent polyvalent pour tous les styles architectes. Mais ne soyez pas dupé par le prix & simplicité. Le Dallas Retro®. a une armature porteuse complète sous et il a été conçu et testé pour résister à lourdes charges de neige et de vent. Ne soyez pas dupé par les nombreux auvents fixes modulaires sur le marché. Beaucoup ont une image partielle (bras en forme de U et barre frontale et canal de tissu en haut). La plupart vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. Dallas Retro® essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. L’installation est aussi facile que d’installer quelques supports muraux, définissant l’auvent dans les supports et le serrage. Le cadre est fabriqué avec structural matériel en aluminium et en acier inoxydable. The Dallas Retro® auvent est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté® Docryl, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.
Caractéristiques :
Auvent de talus ouverts sur les côtés de The Dallas Retro® est une marque de beauté® marque de Awntech®. Le prix et la simplicité de la Retro® rend un auvent polyvalent pour tous les styles architectes. Mais ne soyez pas dupé par le prix & simplicité. Le Dallas Retro®. a une armature porteuse complète sous et il a été conçu et testé pour résister à lourdes charges de neige et de vent. Ne soyez pas dupé par les nombreux auvents fixes modulaires sur le marché. Beaucoup ont une image partielle (bras en forme de U et barre frontale et canal de tissu en haut). La plupart vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. Dallas Retro® essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. L’installation est aussi facile que d’installer quelques supports muraux, définissant l’auvent dans les supports et le serrage. Le cadre est fabriqué avec structural matériel en aluminium et en acier inoxydable. The Dallas Retro® auvent est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté® Docryl, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.
Caractéristiques :
- Un auvent pente clos ouvert élégant, conçu pour les lourdes charges de neige et de vent
- Applications commerciales et résidentielles
- Armature en aluminium, facile à assembler et à installer
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Profondeur assemblée 36 in (91,44 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 36 in (91,44 cm)
- Largeur assemblée 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Type Auvent de fenêtre/entrée
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Awntech
- Série Retro de Dallas
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ER1836 - 3G
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech ER1836 - 3G, auvent de fenêtre/entrée 3-5/16' W x 1-1/2' H x 3 serait gris
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires