Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette pelle ergonomique robuste est conçue pour être utilisée en contact direct avec les aliments. La poignée est renforcée par un tube intérieur en aluminium. Il est intensifié en deux endroits qui aide à prévenir les blessures au dos. L’articulation du cou a été renforcée afin de résister à un usage intensif. La combinaison de lames longues et petites le rend approprié pour pelleter de plus petits volumes et pour atteindre dans les récipients profonds.
Remco Products garantit tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et worksmanship. Aucun produit trouvé défectueux dans des conditions normales d’utilisation et seront remplacés ou crédités, à votre gré. Cette garantie est limitée à la valeur de remplacement seulement ; aucune autre garantie expresse ou implicite.
Remco Products garantit tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et worksmanship. Aucun produit trouvé défectueux dans des conditions normales d’utilisation et seront remplacés ou crédités, à votre gré. Cette garantie est limitée à la valeur de remplacement seulement ; aucune autre garantie expresse ou implicite.
Poids &Dimensions
- Profondeur 50 po (127 cm)
- Largeur de lame 11 in (27,94 cm)
- Largeur 10-45/64 po (27,19 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Longueur du manche 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 8-7/64 po (20,6 cm)
- Longueur de la lame 13 in (33,02 cm)
- Poids 3,39 lbs (1,54 kg)
Détails du produit
- Matériau de la lame Polypropolene
- Description Pelle ergonomique-petite lame
- Plage de température 22/-30 C à 176/80 C °F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 56115
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pelle ergonomique Vikan® 56115-petite lame, blanc
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit