Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Ergonomic Sit-Stand Desk Converter - Double Monitor Mount Kit - Clavier pleine largeur
L’ergonomie Sit-Stand Desk Converter - Dual Monitor Mount Combo Kit d’Interion® By Global Industrial combine un bureau de sit stand réglable en hauteur avec une monture de bureau de moniteur pour fournir l’ultime dans le confort et la productivité de l’utilisateur, avec des économies supplémentaires pour acheter ensemble.
Lla Convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur Interion® dispose d’une plate-forme de 35 « de large avec un plateau de clavier amovible pleine largeur. La surface de travail sur le plateau de clavier peut prendre en charge les ordinateurs portables aussi bien. Le convertisseur de bureau debout de l’Interion® offre un moyen facile de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée de travail. Le convertisseur de bureau réglable en hauteur offre un mouvement lisse vers le haut et vers le bas et la plate-forme 35"W x 23-1/2"D peut augmenter et abaisser par incréments de 6" à 20" de hauteur. Le plateau de clavier 34-1/2"W x 11-1/2"D repose près de votre bureau en position assise pour maintenir une posture ergonomique. La plate-forme sur le convertisseur de bureau de sit-stand a la surface suffisante pour soutenir deux moniteurs de 21 pouces et les ressorts de levage de gaz sont optimisés pour le poids périphérique total de 33 livres, y compris le clavier. Tablette pratique stand intégré dans la plate-forme. Gestion des câbles incluse. Est livré pré-assemblé avec plateau amovible clavier détaché.
Lla Support de bureau moniteur double Interion® s’associe parfaitement au convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur pour offrir un positionnement ergonomiquement correct d’un double écran de travail - en position assise et surélevée. Le support de bureau à double écran est conçu à partir d’aluminium de qualité aéronautique et de plastique moulé par injection pour une durabilité inégalée et des ajustements lisses. Chaque bras à ressort de levage à gaz haute performance intégré est optimisé pour tenir un moniteur jusqu’à 20 lbs. et rend les affichages pivotants, inclinables et rotatifs faciles. Le support de bureau à double écran comprend un concentrateur de port USB 3,0 double dans la base, qui sont pratiques pour connecter des claviers, des souris, des clés USB, ou pour charger et synchroniser avec d’autres appareils. La connexion USB de 6 pieds prend en charge la connexion en position debout, même lorsque l'ordinateur est situé sur le sol. Le matériel de montage est inclus pour le montage de surface à travers le trou de grommet pré-percé du convertisseur de bureau de sit-stand.
L’ergonomie Sit-Stand Desk Converter - Dual Monitor Mount Combo Kit d’Interion® By Global Industrial combine un bureau de sit stand réglable en hauteur avec une monture de bureau de moniteur pour fournir l’ultime dans le confort et la productivité de l’utilisateur, avec des économies supplémentaires pour acheter ensemble.
Lla Convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur Interion® dispose d’une plate-forme de 35 « de large avec un plateau de clavier amovible pleine largeur. La surface de travail sur le plateau de clavier peut prendre en charge les ordinateurs portables aussi bien. Le convertisseur de bureau debout de l’Interion® offre un moyen facile de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée de travail. Le convertisseur de bureau réglable en hauteur offre un mouvement lisse vers le haut et vers le bas et la plate-forme 35"W x 23-1/2"D peut augmenter et abaisser par incréments de 6" à 20" de hauteur. Le plateau de clavier 34-1/2"W x 11-1/2"D repose près de votre bureau en position assise pour maintenir une posture ergonomique. La plate-forme sur le convertisseur de bureau de sit-stand a la surface suffisante pour soutenir deux moniteurs de 21 pouces et les ressorts de levage de gaz sont optimisés pour le poids périphérique total de 33 livres, y compris le clavier. Tablette pratique stand intégré dans la plate-forme. Gestion des câbles incluse. Est livré pré-assemblé avec plateau amovible clavier détaché.
Lla Support de bureau moniteur double Interion® s’associe parfaitement au convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur pour offrir un positionnement ergonomiquement correct d’un double écran de travail - en position assise et surélevée. Le support de bureau à double écran est conçu à partir d’aluminium de qualité aéronautique et de plastique moulé par injection pour une durabilité inégalée et des ajustements lisses. Chaque bras à ressort de levage à gaz haute performance intégré est optimisé pour tenir un moniteur jusqu’à 20 lbs. et rend les affichages pivotants, inclinables et rotatifs faciles. Le support de bureau à double écran comprend un concentrateur de port USB 3,0 double dans la base, qui sont pratiques pour connecter des claviers, des souris, des clés USB, ou pour charger et synchroniser avec d’autres appareils. La connexion USB de 6 pieds prend en charge la connexion en position debout, même lorsque l'ordinateur est situé sur le sol. Le matériel de montage est inclus pour le montage de surface à travers le trou de grommet pré-percé du convertisseur de bureau de sit-stand.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 6 à 41 pouces
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Plateau clavier (L x P) 34-1/2" x 11-1/2"
- Taille de l’écran LCD 17"- 30"
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis Oui
- Tilt +85 °/-15° °
- Type Convertisseur de bureau debout
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, Aluminium, MDF
- Style Assis-debout
- Description Convertisseur de bureau Deit-Stand avec clavier pleine largeur - Kit de mont de moniteur
- Marque Interion par Global Industrial
- Type d’affichage Double moniteur
- Numéro de référence du fabricant 670297
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Supreme Anti Fatigue Mat 3/4 » Épais 2' x 3' Gris
Article nº : B2395846
Pas encore évalué
369,95 $
Ensemble de création de bureau debout-assis ergonomique avec support pour deux écrans, clavier pleine largeur
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires