Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ergonomie Sit-Stand Desk Converter - Single Monitor Mount Combo Kit d’Interion® By Global Industrial combine un bureau de sit stand réglable en hauteur avec une monture de bureau de moniteur pour fournir l’ultime dans le confort et la productivité de l’utilisateur, avec des économies supplémentaires pour acheter ensemble.
Lla Convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur Interion® dispose d’une plate-forme de 35 « de large avec un plateau de clavier amovible pleine largeur. La surface de travail sur le plateau de clavier peut prendre en charge les ordinateurs portables aussi bien. Le convertisseur de bureau debout de l’Interion® offre un moyen facile de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée de travail. Le convertisseur de bureau réglable en hauteur offre un mouvement lisse vers le haut et vers le bas et la plate-forme 35"W x 23-1/2"D peut augmenter et abaisser par incréments de 6" à 20" de hauteur. Le plateau de clavier 34-1/2"W x 11-1/2"D repose près de votre bureau en position assise pour maintenir une posture ergonomique. La plate-forme sur le convertisseur de bureau de sit-stand a la surface suffisante pour soutenir deux moniteurs de 21 pouces et les ressorts de levage de gaz sont optimisés pour le poids périphérique total de 33 livres, y compris le clavier. Tablette pratique stand intégré dans la plate-forme. Gestion des câbles incluse. Est livré pré-assemblé avec plateau amovible clavier détaché.
Lla Interion® Mont de bureau de moniteur unique s’associe parfaitement au convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur pour offrir un positionnement ergonomiquement correct d’un seul écran de travail - en position assise et surélevée. La monture de bureau à monsurage unique est conçue à partir d'aluminium de qualité d'avion et de plastique moulé par injection pour une durabilité inégalée et des ajustements lisses. Le bras à ressort de levage de gaz haute performance intégré est optimisé pour tenir un moniteur jusqu'à 20 lbs. et facilite le pivotage, l'inclinaison et la rotation des écrans. La monture de bureau à monorisation unique comprend un double concentrateur usb 3 dans la base, qui sont pratiques pour connecter les claviers, les souris, les lecteurs flash USB, ou pour charger et synchroniser avec d'autres appareils. La connexion USB de 6 pieds prend en charge la connexion en position debout, même lorsque l'ordinateur est situé sur le sol. Le matériel de montage est inclus pour le montage de surface à travers le trou de grommet pré-percé du convertisseur de bureau de sit-stand.
Lla Convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur Interion® dispose d’une plate-forme de 35 « de large avec un plateau de clavier amovible pleine largeur. La surface de travail sur le plateau de clavier peut prendre en charge les ordinateurs portables aussi bien. Le convertisseur de bureau debout de l’Interion® offre un moyen facile de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée de travail. Le convertisseur de bureau réglable en hauteur offre un mouvement lisse vers le haut et vers le bas et la plate-forme 35"W x 23-1/2"D peut augmenter et abaisser par incréments de 6" à 20" de hauteur. Le plateau de clavier 34-1/2"W x 11-1/2"D repose près de votre bureau en position assise pour maintenir une posture ergonomique. La plate-forme sur le convertisseur de bureau de sit-stand a la surface suffisante pour soutenir deux moniteurs de 21 pouces et les ressorts de levage de gaz sont optimisés pour le poids périphérique total de 33 livres, y compris le clavier. Tablette pratique stand intégré dans la plate-forme. Gestion des câbles incluse. Est livré pré-assemblé avec plateau amovible clavier détaché.
Lla Interion® Mont de bureau de moniteur unique s’associe parfaitement au convertisseur de bureau assis-debout réglable en hauteur pour offrir un positionnement ergonomiquement correct d’un seul écran de travail - en position assise et surélevée. La monture de bureau à monsurage unique est conçue à partir d'aluminium de qualité d'avion et de plastique moulé par injection pour une durabilité inégalée et des ajustements lisses. Le bras à ressort de levage de gaz haute performance intégré est optimisé pour tenir un moniteur jusqu'à 20 lbs. et facilite le pivotage, l'inclinaison et la rotation des écrans. La monture de bureau à monorisation unique comprend un double concentrateur usb 3 dans la base, qui sont pratiques pour connecter les claviers, les souris, les lecteurs flash USB, ou pour charger et synchroniser avec d'autres appareils. La connexion USB de 6 pieds prend en charge la connexion en position debout, même lorsque l'ordinateur est situé sur le sol. Le matériel de montage est inclus pour le montage de surface à travers le trou de grommet pré-percé du convertisseur de bureau de sit-stand.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 6 à 41 pouces
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD 17"- 30"
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
- Plateau clavier (L x P) 34-1/2" x 11-1/2"
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Assemblage requis Oui
- Description Convertisseur de bureau Deit-Stand avec clavier pleine largeur - Kit de mont de moniteur
- Tilt +85 °/-15° °
- Type Convertisseur de bureau debout
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier, Aluminium, MDF
- Numéro de référence du fabricant 670296
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Ergonomic Sit-Stand Desk Converter - Single Monitor Mount Kit - Full Width Keyboard
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires