16,00 $ ch.
Prix: 80,00 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak ESD a fermé la boîte de Bin, 4" W x 24-3/4 « D x 4-1/4" H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Méthode économique et efficace de stockage statiques appareils électroniques sensibles
- Construit à partir d’une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice
- Fermeture couvercle refermable, l’effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques à l’extérieur de la boîte
- Livrés démontés ; facile à assembler
- Couche de blindage enfoui réduit la contamination desquamation et lissage
- Fabriqués à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Conforme RoHS sans plomb
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur intérieure 4 in (10,16 cm)
- Hauteur intérieure 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
- Longueur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Taille (L x l x H) 24-3/4 x 4 x 4-1/4 po
- Longueur intérieure 24-3/4 po (62,87 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Oui
- Type Bac ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Top fermé
- Numéro de référence du fabricant 37595
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak 37595 ESD Bac à bac fermé, 4 po L x 24-3/4 po L x 4-1/4 po H, qté par paquet : 5
16,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires