Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Mousse durable de polyéthylène 1/4 » (6mm) d’épaisseur dissipative et croisée laminée au Plastek cannelé conductrice
- Galvanisé acier platine, situé dans la partie inférieure
- Profil très bas - 1 » de haut
- Capacité de poids de 50 lb (23 kg), idéale pour travailler sur des assemblages plus lourds
- Résistance au volume 1 x 106 à < 1 x 109 ohms par ANSI/ESD STM11,12
- Respecte la limite requise de surface de travail de ANSI/ESD S20,2 par ANSI/ESD S4,1 et ESD TR53
- Charges électrostatiques retirées au sol par contact sur la surface de travail de l’EDD au sol ou par notre cordon au sol
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,01 lbs (0 kg)
- Longueur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Carrousel Diamètre utilisable 15-1/2 po (39,37 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Platine vinyle ESD
- Marque Protektive Pak
- Quantité par paquet 1
- Matériau Mousse de polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 47203
- Forme Rond
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cordon au sol - 72"L pour Protektive Pak® - DESCO ESD Dissipative Turntables
Article nº : B2560847
Pas encore évalué
15,50 $
Protektive Pak® - DESCO ESD Dissipative Round Turntable - 15-1/2 » Round
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires