56,95 $ ch.
Prix: 284,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak ESD en usine poignée conteneur w/fixe diviseurs & couvercle, taille de la cellule 2-1/2 x 7-1/4 x 1-3/4
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Protège les éléments sensibles ESD de charges et décharges électrostatiques (avec le couvercle en place)
- Protektive Pak® expédition, manutention et entreposage de conteneurs
- Construits en matériau ondulé imprégné pour une plus grande durabilité
- Résistivité de surface dissipatif statique de 10E6 - 10E8 ohms
- Couche de blindage enfoui réduit le potentiel de contamination de desquamation et lissage
- Montage facile sans besoin de ruban adhésif, colle ou des agrafes
- Fabriqués à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Couvercle inclus pour protéger le contenu sensible ESD
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Largeur intérieure 9-7/8 po (25,08 cm)
- Hauteur intérieure 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Largeur de mesure du PCB 7-1/4 po
- Taille (L x l x H) 18-3/8 x 10-1/2 x 2-7/8 po
- Longueur intérieure 17 in (43,18 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) 2-1/2 x 7-1/4 x 1-3/4 po
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Oui
- Pile et/ou nid Pile
- Type Conteneur de poignée ESD en usine
- Quantité par paquet 1
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Récipient avec couvercle, cloison fixe
- Nombre de compartiments 10
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Numéro de référence du fabricant 37227
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Protektive Pak ESD en usine poignée conteneur w/fixe diviseurs & couvercle, taille de la cellule 2-1/2 x 7-1/4 x 1-3/4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique conductrice grille multiple conteneur - DG92035CO, 16-1/2" L x 10-7/8" W x 3-1/2 « H, noir, qté par paquet : 12
Article nº : 334205
Pas encore évalué
419,40 $
Protektive Pak 37227 ESD en usine poignée récipient fixé diviseurs & couvercle Cell taille 2-1/2 x 7-1/4 x 1-3/4, qté par paquet : 5
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires