105,95 $ ch.
Prix: 529,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak ESD en usine gestionnaire w/Adj. diviseurs & couvercle, 7 cellules, cellules de taille 8 x 19-3/4 x 2-1/4
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Dans l’ensemble boîte taille 22 "x 18-7/8" x 8"
- Protège les éléments sensibles ESD de charges et décharges électrostatiques (avec le couvercle en place)
- Prévoit l’EDD et protection physique sensible de circuits et composants
- Flexibilité maximale - jusqu'à 30 combinaisons en utilisant le même récipient, couvercle et partitions
- Surface dissipatrice de 10E6 - 10E8 ohms, réduisant au minimum le potentiel de la desquamation et frotter au large de la contamination
- Réutilisable, assurant à petit prix
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur intérieure 18-7/8 po (47,94 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Largeur de mesure du PCB 19-3/4 po
- Taille (L x l x H) 23-1/4 x 20 x 8-1/4 po
- Longueur intérieure 22 in (55,88 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) 8 x 19-3/4 x 2-1/4 po
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Oui
- Pile et/ou nid Pile
- Type Conteneur de poignée ESD en usine
- Quantité par paquet 1
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Récipient avec couvercle, diviseur réglable
- Nombre de compartiments 7
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Numéro de référence du fabricant 38829
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Protektive Pak ESD en usine gestionnaire w/Adj. diviseurs & couvercle, 7 cellules, cellules de taille 8 x 19-3/4 x 2-1/4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte de manutention en usine ESD Protektive Pak 38829, avec cloisons et couvercles, 7 compartiments, compartiments de 8 x 19-3/4 x 2-1/4, qté par paquet : 5
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires