Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Low Charging TransparentCellulose Film (2,4 Mils Thick) Avec Adhésive en caoutchouc à haute teneur en tack; La bande wescorp génère moins de 50 volts lorsqu’elle est déballée du rouleau (à 73 oF, moyenne RH de 45 %)), ce qui rend l’utilisation sécuritaire autour de la plupart des articles sensibles à l’ESD
- Noyau en plastique ; Minimise les débris de corps étrangers, particulation et autres contaminations lorsqu’il est utilisé dans des zones propres ou sensibles
- Résistance superficielle 1 x 10E8 < ohms 1 x 10E11 ; Testé par S11,11 ANSI/ESD jusqu'à l’intersection des limites dissipatifs d’emballage standard ANSI/ESD S541
- Plage de température 10 ° C - 71 ° C (14° F - 160° F) ; Conforme aux MIL-B-81705 d’exposition à 100° C max 10 minutes.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Résistance à la traction 25 lb/in
- Longueur 72 yd (65,84 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Adhérence 40 oz-in
- Épaisseur mil 2,4
Détails du produit
- Conductrices N
- Plage de température d’application 14 - 160 °F
- Type Effacer
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Matériau Ruban de cellulose
- Numéro de référence du fabricant 79205
- Pourcentage d’allongement 25
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sacs de barrière contre l’humidité, 16 « L x 18 « L, 6,5 Mil, Argent, 100 / Pack
Article nº : B1580879
Pas encore évalué
315,95 $
Sacs à fermeture éclair Desco Metal-In, 24"L x 24"L, 3 Mil, Argent, 100/Pack
Article nº : B1580944
Pas encore évalué
399,95 $
Ruban adhésif clair 1 "x 72 vgs 3" en plastique Core ESD
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires