Prix : 20,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Faible charge des pellicules de Cellulose Transparent (2,4 Mils épais) avec de la colle de caoutchouc haute-Tack ; Wescorp bande génère moins de 50 volts lorsque déroulée du rouleau (73° f, 45 % d’humidité relative moyenne) rend sûre à utiliser dans la plupart des éléments sensibles de l’EDD
- Marqués des symboles de l’EDD (MIL STD-1285 et AESD) entre le Film et adhésif ; Symboles de l’ESD distinguent bandes version ESD de bandes non-ESD standard,
- Noyau en plastique ; Minimise les débris de corps étrangers, particulation et autres contaminants lorsqu’il est utilisé dans des zones propres ou sensibles
- Résistance superficielle 1 x 10E8 < ohms 1 x 10E11 ; Testé par S11,11 ANSI/ESD jusqu'à l’intersection des limites dissipatifs d’emballage standard ANSI/ESD S541
- Plage de température 10 ° C - 71 ° C (14° F - 160° F) ; Conforme aux MIL-B-81705 d’exposition à 100° C max 10 minutes
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Résistance à la traction 25 lb/in
- Longueur 72 yd (65,84 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Adhérence 40 oz-in
- Épaisseur mil 2,4
Détails du produit
- Conductrices N
- Plage de température d’application 14 - 160 °F
- Type Claire avec des symboles
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Matériau Ruban de cellulose
- Numéro de référence du fabricant 79211
- Pourcentage d’allongement 25
- Couleur Transparent/noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sacs de barrière contre l’humidité, 15 « L x 18 « L, 6,5 Mil, Argent, 100 / Pack
Article nº : B1580857
Pas encore évalué
279,95 $
ESD bande claire avec des symboles 1 "x 72 vgs 3" en plastique de base
20,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires