Prix : 17,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Faible charge des pellicules de Cellulose Transparent (2,4 Mils épais) avec de la colle de caoutchouc haute-Tack ; Wescorp bande génère moins de 50 volts lorsque déroulée du rouleau (73° f, 45 % d’humidité relative moyenne) rend sûre à utiliser dans la plupart des éléments sensibles de l’EDD
- Couche de blindage conducteur (< 1 x 10E5) marqués des symboles ESD (MIL STD 1285 et AESD) ; Devant servir à la création d’une Cage de Faraday pour prévoir une protection statique d’un élément sensible de l’ESD
- Résistance superficielle 1 x 10E8 < ohms 1 x 10E11 ; Testé par S11,11 ANSI/ESD jusqu'à l’intersection des limites dissipatifs d’emballage standard ANSI/ESD S541
- Plage de température 10 ° C - 71 ° C (14° F - 140° F) ; Conforme aux MIL-B-81705 d’exposition à 100° C max 10 minutes
- Conforme RoHS sans plomb
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 39-5/16 yd (35,95 m)
- Épaisseur mil 2,4
Détails du produit
- Conductrices N
- Plage de température d’application 140 Max °F
- Type Claire avec des symboles
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Matériau Bande de copolymère
- Numéro de référence du fabricant 81250
- Pourcentage d’allongement Longitudinale : 160, transversale : 50
- Couleur Brun/noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sacs à fermeture éclair Desco Metal-In, 24"L x 24"L, 3 Mil, Argent, 100/Pack
Article nº : B1580944
Pas encore évalué
399,95 $
ESD Tape grille conductrice 1/2 "x 118'
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires