Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Faible charge Film Polyimide (2,4 Mils épais) avec de la colle de Polysiloxide ; Wescorp bande génère moins 50 volts lorsque déroulée du rouleau (73° f, 45 % d’humidité relative moyenne) rend sûre à utiliser dans la plupart des éléments sensibles de l’EDD
- Résistance superficielle 1 x 10E8 < Ohm à 1 x 10E11 testé par ANSI/ESD S11,11 ; Dissipatifs limite aux exigences d’emballage standard ANSI/ESD S541
- Résistance à la température à un Maximum de for572 300° F (10° C) Max deuxième ; Peuvent être exposés à des températures élevées pour la soudure à la vague et d’autres applications sans laisser de résidus lorsque supprimé
- Conforme RoHS sans plomb
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 1/4 en
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Adhérence 5 oz-in
- Épaisseur mil 2,4
Détails du produit
- Conductrices Y
- Plage de température d’application 500 Max °F
- Type Effacer
- Marque Desco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Film polyimide
- Numéro de référence du fabricant 81270
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sacs à fermeture éclair Desco Metal-In, 24"L x 24"L, 3 Mil, Argent, 100/Pack
Article nº : B1580944
Pas encore évalué
399,95 $
ESD ruban adhésif Polyimide Salut Temp 1/4 "x 36 vgs
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires