Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec anneau de pied - Black w/ Black Base

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec anneau de pied - Noir w/ Black Base

Article nº : WBB2304237

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret de tracteur en polyuréthane ESD avec inclinaison du siège - Black w/ Black Base

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec inclinaison du siège - Noir w/ Black Base

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD - Black w/ Black Base

Interion® ESD Polyuréthane Tractor Stool - Black w/ Black Base

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable noir à 5 voies avec bras

Interion® tabouret ergonomique réglable noir à 5 voies avec bras

Tabouret industriel - Acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Interion® Tabouret médical antimicrobien - Vinyle  - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Tabouret de magasin - Vinyle  - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® par Global Industrial ESD Tractor Stool - Polyuréthanne - Avec bague de pied - Noir

Nos tabourets de tracteur ergonomiques sont construits à partir de polyuréthane robuste qui est auto-Skinning, chimique et anti-crevaison, et entièrement lavable. Ces tabourets sont faits de polyuréthane à dissipation électrostatique qui les rend bien adaptés à une variété d’environnements, y compris les milieux médicaux, éducatifs, de laboratoire et d’hospitalité. Les tabourets de tracteur satisfont également aux normes de l’industrie ANSI/ESD-STM-12,1-2013. Chaque tabouret est soutenu par notre garantie de 15 ans, durée de vie sur le cylindre pneumatique.

Caractéristiques :
  • Hauteur de selle : 21" à 29"
  • Dimensions du siège 17 "l x 14" p
  • Épaisseur du siège : 2"
  • Capacité de poids 300 lbs
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
  • Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
  • Hauteur 29 in (73,66 cm)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur du siège 21 - 29 pouces
  • Base Pattue 5
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Tabouret d’ESD
  • Roulettes incluses Oui
  • Type d’inclinaison Aucune inclinaison
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Polyuréthanne
  • Description ESD tracteur Seat tabouret
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dos-nu
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant B2304237
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Métal

Garantie

  • Garantie 15 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI / ESD-STM-12,1-2006
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec anneau de pied - Black w/ Black Base

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec anneau de pied - Noir w/ Black Base

Article nº : WBB2304237

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec anneau de pied - Black w/ Black Base
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant