Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Transport des matériaux facilement et en toute sécurité. Fer d’angle cadre robuste 1/8 "x 1-1/2" palpeuses sont arrondis et est fini en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" contre-plaqué épais, platelage avec laque finition contribue à réduire le bruit pendant le transport. Panneaux de fil 23" H avec 2-1/4 » carrés déroulables contrôle d’inventaire et de la circulation aérienne. Chaque camion comprend deux pivotante et deux roulettes rigides. Avec contreventement Croix 29" H gérer. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 10-3/4 po (27,31 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Côtés de fil avec terrasse en bois
- Style E
- Numéro de référence du fabricant 952689
- Style de poignée Poignée à contreventement croisé
- Couleur Bleu
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
82,95 $
269,95 $
Global Industrial™ Euro Truck With 3 Wire Sides - Wood Deck 60 x 30 1200 Lb. Capacité
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange