Prix : 1 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs de Marathon dangereux sont idéales pour une grande variété d’applications où les vapeurs dangereuses ou la poussière peut-être être présent. Les moteurs sont disponibles en trois phase et monophasé avec des cotes, en stock, de 1/4 HP par l’intermédiaire de 300 HP.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,37 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1200 rpm
- Rotation CCW °
- Emplacements dangereux LES PREUVE CL EXP J’AI GR C & D CL II GR F & T3B G
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- IP Code 54
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte EPFC
- Phase 1
- Type de démarrage Cap départ Ind Run
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 9,6/4,7-4,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1200 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Protection automatique
- Numéro de référence du fabricant G655
Conformité et certifications
- CE approuvé N
- Conception NEMA Aucun Code de conception
- UL Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à Explosion moteur antidéflagrant, G655, 056B11G5301, 1/2 HP, 115/208-230V, 1200 tr/min, 1PH, EPFC
1279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit