Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs de Marathon dangereux sont idéales pour une grande variété d’applications où les vapeurs dangereuses ou la poussière peut-être être présent. Les moteurs sont disponibles en trois phase et monophasé avec des cotes, en stock, de 1/4 HP par l’intermédiaire de 300 HP.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,19 kW
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1800 rpm
- Emplacements dangereux LES PREUVE CL EXP J’AI GR C & D CL II GR F & T3B G
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- IP Code 54
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte EPNV
- Phase 3
- Hertz 60 tr/min 1800 rpm
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 1,1-1,1/.55 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Protection automatique
- Numéro de référence du fabricant G827
Conformité et certifications
- CE approuvé N
- Conception NEMA B
- UL Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à Explosion moteur antidéflagrant G827, 056T17E5310, 1/4HP, 208-230/460V, 1800 tr/min, 3PH, EPNV
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit