Prix : 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs de Marathon dangereux sont idéales pour une grande variété d’applications où les vapeurs dangereuses ou la poussière peut-être être présent. Les moteurs sont disponibles en trois phase et monophasé avec des cotes, en stock, de 1/4 HP par l’intermédiaire de 300 HP.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 20,8 lbs (9,45 kg)
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,13 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Rotation CCW °
- Emplacements dangereux LES PREUVE CL EXP J’AI GR D CL II GR F & T3B G
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code T
- IP Code 54
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation A
- Tension 115 V
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte EPNV
- Orientation Horizontal
- Phase 1
- Type de démarrage Phase renversée
- Efficacité à pleine charge 62
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 3,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Protection thermique Protection automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HG456
Conformité et certifications
- CE approuvé N
- Conception NEMA Aucun Code de conception
- UL Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à Explosion moteur antidéflagrant, HG456, 5KH35LNB164X, 1/6HP, 115V, 1800 tr/min, 1PH, EPNV
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit