Prix : 3 965,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur antidéflagrant Marathon Motors, U042A, 213TTGS1076, 3HP, 230/460V, 1200RPM, 3PH, EPFC
Moteurs de Marathon dangereux sont idéales pour une grande variété d’applications où les vapeurs dangereuses ou la poussière peut-être être présent. Les moteurs sont disponibles en trois phase et monophasé avec des cotes, en stock, de 1/4 HP par l’intermédiaire de 300 HP.
Moteurs de Marathon dangereux sont idéales pour une grande variété d’applications où les vapeurs dangereuses ou la poussière peut-être être présent. Les moteurs sont disponibles en trois phase et monophasé avec des cotes, en stock, de 1/4 HP par l’intermédiaire de 300 HP.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 236 lbs (107,27 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 307
Détails du produit
- 60 Hertz kW 2,24 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 307
- 50 Hertz Kilowatts 1,49 kW
- TR/MIN 1200/1000 rpm
- Emplacements dangereux LES PREUVE CL EXP J’AI GR D T2A
- 50 Hertz FLE 86,50 % FLE
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- IP Code 54
- Classe d’isolation F
- Hertz 50 SF 1,15
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Puissance de 50 Hertz 2 HP
- Tension 230/460 V
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 2:1
- Cadre 213T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte EPFC
- Phase 3
- Hertz 60 tr/min 1200 rpm
- Type de démarrage Ligne ou onduleur
- Efficacité à pleine charge 87,5
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 9/4,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1200 rpm
- Moteur RPM 50 Hertz 1000 rpm
- hertz 60/50 Hz
- Numéro de référence du fabricant U042A
- Ampères pleine charge 50 Hertz 7,8/3,9 FLA
- Hertz 50 tension 190/380 V
Conformité et certifications
- CE approuvé N
- Conception NEMA B
- UL Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Explosion Proof Motor, U042A, 213TTGS1076, 3HP, 230/460V, 1200RP
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit