Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 1 HP moteur pour résistance au décrochage ajouté
- Sécurité verrouillage papillon
- Echappement ARRIERE garde claire de souffler les débris de la paillasse
- Poignée confort coussin ergonomique pour le confort et réduire les vibrations
- 360 degrés pivotant garde et pivotant air inlet pour la manœuvrabilité ultime dans la zone de travail confiné
- Brides de montage et garde conçus pour associer au Type 1 roues
Poids &Dimensions
- Taille de la broche 3/8"-24
- Longueur 15,75 po (40,01 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Diamètre maximal de la roue 4" type 1
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Outil de coupure d’angle étendu
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 1 HP
- TR/MIN 17000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type de garde Type 1
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT8748E
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool Extended Angle Cut-Off Tool, 1/4" Air Inlet, 17000 RPM, 1 HP
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit