Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 0,9 HP moteur pour résistance au décrochage supplémentaire
- Sécurité verrouillage papillon
- Echappement ARRIERE garde aire de travail propre à partir de boutures
- Précision machinée pour une fiabilité supplémentaire
- Ergonomique revêtement Softouch offre un confort ultime et réduit les vibrations
- Idéal pour : continu résistant de meulage
Poids &Dimensions
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Diamètre maximal de la roue 2 po
- Taille de la bague d’arrêt 1/4 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Étendue de Die Grinder
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 0,9 CV
- TR/MIN 22000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT8728E
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool Extended Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,9 HP
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit