82,00 $ jusqu’à 9 % OFF
Prix : 74,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les longes externes de type absorbeur d’énergie sont une excellente solution pour les applications les plus rigoureuses :
- Longe EEE (absorbeur d’énergie externe)
- Mousquetons de 3/4 » aux deux extrémités
- 6 pieds de longueur
- Le style à une jambe permet une égalité de 100 %
Spécifications clés
- Ouverture de la porte de connexion du harnais 3/4
- Ouverture de la porte de raccordement d’ancrage 3/4
- Matériel de cordon Polyester
Poids &Dimensions
- Longueur de la longe 72 ft
- Ouverture du crochet 3/4 en
- Longueur 6
- Capacité de poids 140-375
- Durée de travail 6
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Matériau du câble Polyester
- Connexion de faisceau Porte-mousqueton
- Description Longe d’absorbeur d’énergie externe avec crochet
- pays É.-U.
- Connexion d’ancrage Porte-mousqueton
- Nombre de pattes 1
- Type Longes
- Marque Sécurité Dentec
- Quantité par paquet 1
- Protection Protection contre les chutes
- Matériau Polyester
- Style Seule jambe
- Numéro de référence du fabricant 16LSL911601
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Longe d’absorbeur d’énergie externe Dentec Safety®, jambe simple, 6'L, crochet 3/4 », 140-375 lb. Casquette.
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit