Prix : 4 869,00 $
La porte les plus difficiles dans l’industrie est construite pour les années de Service fiable.
Depuis les rigueurs quotidiennes du trafic de chariots élévateurs motorisés, aux applications frigorifiques, aux applications USDA et lavage, cette porte d’impact est connue pour sa robustesse, facilité d’entretien et longue durée de vie.
Ce panneau de porte certifiés NSF est construit avec 1/4" enveloppe extérieure en polyéthylène réticulé moulé par rotation épais et une âme en mousse uréthane sans CFC mousse en place. Le panneau est résistant à la corrosion, ce qui est idéal pour applications d’arrosage car il n’a pas les lacunes ou les coutures mixtes. Dans l’ensemble, épaisseur du panneau est 1-7/8". Le bord principal et le dos de la porte est renforcé en interne en tube d’acier. Chaque panneau de porte a 42" pare-chocs de H noir des deux côtés et 20-1/2" W x 22-1/2 « H fenêtre pour une excellente visibilité. Double effet V-Cam système charnières fonctionne en douceur et est pratiquement exempt d’entretien avec son roulement galets de roulement à aiguilles lubrifié.
Supplémentaires de tailles et de couleurs sont disponibles ; S’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Remarque : Cadre non inclus. Le cadre est disponible; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 3'0 » pi
- Hauteur 7'0 » pi
Détails du produit
- Marque Portes de Chase
- Assemblage requis Oui
- Type de porte Porte simple
- Matériau Coque en polyéthylène, rembourrage & tubulaire en acier
- Numéro de référence du fabricant DIS3684-BK
- Couleur Noir
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Quelle taille l’ouverture brute doit-elle être avec la hauteur, la largeur et la profondeur du mur,
Question posée par : Juin 27, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
La taille de l’ouverture est de 36 l x 84 h et la profondeur du jambage est de 4 à 6 po
-
-
Est-ce qu’il est livré avec un cadre ou est-ce juste une porte avec un jeu de charnières
Question posée par : Juin 27, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
N’est pas livré avec un cadre. Il est livré avec les charnières d’installation et la quincaillerie.
-
-
Quel matériau cadre peut être utilisé,
Question posée par : Juin 27, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Celui-ci peut être monté dans un cadre en bois, en métal ou en béton.
-
Chase portes supplémentaires HD simple panneau circulation porte 3' W x 7' H noir DIS3684-BK
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires