Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en acier, ajout, 60 « L x 24 » P x 96 » H
Article nº : WB504380
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
504380
Prix : 709,00 $
Rabais de quantité
Acheter 1 709,00 $ ch.
Achetez 2-5 679,00 $ ch.
Acheter 6+ 659,00 $ ch.
Quantité
Les clients ont également été consultés
Global Industrial™ 3 niveaux, rack de stockage en vrac extra HD, platelage en acier, démarreur, 60 « L x 24 » P x 96 « H
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Ceci Surmeuble comprend 1 cadres verticaux et 3 niveaux d’étagères avec terrasse en acier. Le pont en acier formé de nervures de 5/8 po d’épaisseur présente une finition galvanisée. Ceux-ci racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Aussi disponible avec un pont métallique ou en bois, ou unité de rack seule (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
Largeur60 in (152,4 cm)
Profondeur24 in (60,96 cm)
Hauteur96 in (243,84 cm)
Détails du produit
Assemblage requisOui
TypeAdd-on
MarqueGlobal Industrial
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Capacité des étagères3800 lbs (1 727,27 kg)
Numéro de référence du fabricant504380
Matériel d’étagèrePlateau en acier
CouleurGris
⚌
Galerie de photos et vidéos
504380
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
anonyme
797016 - vis à tête cylindrique pour vrac capacité extra-haute Rack (H1), sac/16 797017 - écrous pour vrac capacité extra-haute Rack (H2), sac/16 797018 - keeper épingles pour vrac capacité extra-haute Rack (H3), sac/16