Prix : 1 369,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 369,00 .
- Achetez 2-5 1 299,00 .
- Acheter 6+ 1 269,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Ceci Surmeuble comprend 1 cadres verticaux et 3 niveaux d’étagères avec terrasse en acier. Le pont en acier formé de nervures de 5/8 po d’épaisseur présente une finition galvanisée. Ceux-ci racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Aussi disponible avec un pont métallique ou en bois, ou unité de rack seule (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2150 lbs (977,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504396
- Matériel d’étagère Plateau en acier
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504396
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère supplémentaire Global Industrial™, rack extra robuste, platelage en acier, 96 « L x 36 » P, gris
Article nº : 504351A
Pas encore évalué
395,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en acier, ajout, 96 « L x 36 » P x 120 » H
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange