Prix : 519,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 519,00 $ ch.
- Achetez 2-5 495,95 $ ch.
- Acheter 6+ 479,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Ceci Surmeuble comprend 1 cadres verticaux, 3 niveaux d’étagère avec une terrasse en bois de particules de 5/8 po d’épaisseur et 5 supports de pont par niveau. Ceux-ci racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Egalement disponible avec pont métallique ou en acier, ou la seule unité de rack (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Diamètre du trou de montage 3/8 en
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 3800 lbs (1 727,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504308
- Matériel d’étagère Surface en bois
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504308
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, Extra HD Bulk Storage Rack, Terrasse en bois, Add-On, 60 « L x 24 » P x 72 » H
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange