Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en bois, démarreur, 72 « L x 24 » P x 72 » H
Article nº : WB504284
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
504284
Prix : 539,00 $
Rabais de quantité
Acheter 1 539,00 $ ch.
Achetez 2-5 512,00 $ ch.
Acheter 6+ 495,95 $ ch.
Quantité
Les clients ont également été consultés
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en bois, démarreur, 60 « L x 24 » P x 72 » H
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Ceci Unité de starter comprend 2 cadres verticaux, 3 niveaux d’étagère avec une terrasse en bois de particules de 5/8 « d’épaisseur et 5 supports de pont par niveau. Ceux-ci racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Egalement disponible avec pont métallique ou en acier, ou la seule unité de rack (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
Largeur72 in (182,88 cm)
Profondeur24 in (60,96 cm)
Diamètre du trou de montage3/8 en
Hauteur72 in (182,88 cm)
Détails du produit
Assemblage requisOui
TypeDémarreur
MarqueGlobal Industrial
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Numéro de référence du fabricant504284
Capacité des étagères2750 lbs (1250 kg)
Matériel d’étagèreSurface en bois
CouleurGris
⚌
Galerie de photos et vidéos
504284
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
Combien de rayonnage bois supports sont fournis pour chaque étagère de chaque largeur : 60", 72 « et 96 »... et supplémentaire peuvent être achetés ?