Prix : 759,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 759,00 $ ch.
- Achetez 2-5 729,00 $ ch.
- Acheter 6+ 705,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Ceci Unité de starter comprend 2 cadres verticaux, 3 niveaux d’étagère avec une terrasse en bois de particules de 5/8 « d’épaisseur et 5 supports de pont par niveau. Ceux-ci racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Egalement disponible avec pont métallique ou en acier, ou la seule unité de rack (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Démarreur
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504293
- Matériel d’étagère Surface en bois
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504293
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 3 Level, Extra HD Bulk Storage Rack, Terrasse en bois, Add-On, 72 « L x 24 » P x 96 » H
Article nº : 504320
Pas encore évalué
619,00 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en bois, démarreur, 72 « L x 24 » P x 96 » H
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange