Prix : 379,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 379,95 $ ch.
- Achetez 2-5 365,95 $ ch.
- Acheter 6+ 349,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Surmeuble includes 1 upright frame and 3 shelf levels. These racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Connecteurs robustes calibre 12 faisceau ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. 18" profonde modèles n’incluent pas les supports de pont. Plaques de base soudées sur grilles 18" D acceptent kit de roulettes en option pour la mobilité. Roulettes incluent 5 "x 1-1/4" non-troubler polyuréthane roues (2 pivotant, 2 rigide) et offrent la capacité de 1 000 lb. Choisissez de fil, de bois ou de tablier en acier (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre du trou de montage 3/8 en
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 504534
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Matériel d’étagère Aucun plateau
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504534
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, pas de pont, Add-On, 72 « L x 18 » P x 72 » H
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange