Prix : 835,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 835,00 $ ch.
- Achetez 2-5 795,00 $ ch.
- Acheter 6+ 769,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution rentable lorsque vous recherchez racks de stockage métalliques robustes pour manipuler des matériaux chargés à la main. Unité de starter comprend 2 cadres verticaux, 3 niveaux d’étagères et 5 supports de pont par niveau. Ceux-ci racks de stockage en vrac offrent presque deux fois la capacité par niveau que les racks en vrac standard grâce au cadre de poutre en escalier formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesure 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Connecteurs robustes calibre 12 faisceau ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Choisissez de fil, de bois ou de tablier en acier (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Démarreur
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504430
- Matériel d’étagère Aucun plateau
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504430
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, pas de pont, Add-On, 72 « L x 48 » P x 120 » H
Article nº : 504457
Pas encore évalué
609,00 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 niveaux, rack de stockage en vrac extra HD, sans pont, démarreur, 72 « L x 48 » P x 120 « H
835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange