Prix : 1 855,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vue d’ensemble :
- 7 boulons de verrouillage actif chrome 1-1/4" diamètre (3 parties)
- Goutte va dans un compartiment inter verrouillés
- Seul gestionnaire garde claveté auront accès à des gouttes
- Serrure à clé double coffre fort » verrouillage « pour compartiment inter
- Alimenté par piles
- Alimenté par piles
- Trous d’ancrage prépercés 4 (bas)
- Boulonnage quincaillerie incluse pour planchers en béton
- Manteau de poudre électrostatique avec des matières nobles anticorrosion et antirouille sont appliquées pour la longévité
- 2,5" porte épaisseur avec 9/16" solide en acier-plaque pour éviter les regards indiscrets
- Épaisseur de porte inter compartiment 3/16"
- Dur-plaque résistant à la perceuse
- Réfermeture à ressort
- 1 ajustable et plateau amovible
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Largeur intérieure 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur intérieure 19-3/4 po (50,17 cm)
- Poids 245 lbs (111,36 kg)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Échelle de hauteur 31 à 40 pouces
- Échelle de profondeur 19 à 20 pouces
- Profondeur intérieure 16-7/8 po (42,86 cm)
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
Détails du produit
- Capacité 3,66 pi³ (0,1 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de portes 1
- Type Chargement frontal Drop Safe
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Porte droite
- Matériau Acier
- Style Coffre-fort de dépôt
- Numéro de référence du fabricant FD - 4020K
- Couleur Gris
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protex Extra grand dépositaire Safe avec verrouillage compartiment & serrure électronique FD - 4020K 20x20x 40
1855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires