Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Créez une impression élégante avec des clients ou des collègues en stockant des fichiers dans ce cas à la mode Le look à carreaux dispose d’un design blanc, gris et orange avec des accents noirs qui est professionnel en apparence, tout en étant à la mode. Porte-documents extra-large est fabriqué en polypropylène résistant. Bords cousus caractéristiques, gousset de tissu et fermeture élastique. Contenir jusqu'à 500 feuilles. Pour le stockage de documents de 11 po x 8-1/2 po. Plaid.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 1/3 lbs
Détails du produit
- Description Porte-documents extra-large
- Méthode comptable Hand Held
- Type Portefeuille / pochette multi-fonctionnelle
- Quantité par paquet 12
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Style En expansion
- Numéro de référence du fabricant 58512
- Couleur Gris
- Fermeture Élastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits C-Line Boîtier de document extra large, Plaid, 12 cas de document/ensemble
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit