Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 265,95 $ ch.
- Achetez 2-5 259,95 $ ch.
- Acheter 6+ 249,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La combinaison d’étagères en acier de calibre 16 avec un cadre de soutien de 14 calibres le rend parfait pour le stockage des matrices, des moteurs, des gabarits, des appareils et d’autres matériaux lourds. La surface lisse en acier rend le placement et l’enlèvement des articles beaucoup plus facile que sur les étagères en bois ou en fil - il suffit de glisser les articles sur et hors tension. Fièrement Made in the USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur 2-13/16 po (7,14 cm)
Détails du produit
- Type de pont Acier
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Type d’étagère Die Rack
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Tablier en acier
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 3250 lbs (1 477,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2354987
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Extra Shelf for Boltless Heavy Duty Die Rack, 60"W x 24"D, Medium Gray
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires