Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Extra Construction de soudure acier Locker rencontre votre stockage ultra capacité a besoin et construit avec une résistance supérieure et Durable. Ces tous les casiers en acier soudés sont fabriqués avec 14 calibre en acier pour la force. Portes incluent tirer sur la poignée et les yeux de boucle verrouillable pour la sécurité (verrouillage vendu séparément). Charnières piano pleine longueur offrent une sécurité accrue. Mesurent les casiers 24 "W x 24 H « x 74 D » ensemble. Triple couche casiers en vedette deux 23-1/2 "W x 24 compartiments « D x 22-1/2 » H.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Calibre 14
- Poids 230 lbs (104,55 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction All-Welded
- Type de poignée de porte Poignée de tirage cadenassable
- Nombre de portes 3
- Type Casier en acier ventilé
- Matériau Acier
- Description Ventilé
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 3
- Type de niveau Triple couche
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Numéro de référence du fabricant 238944GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 3-Tier 3 Door Heavy Duty Vented Locker, 24 « L x 24 » P x 74 » H, gris, entièrement soudé
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires