Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Desserte aluminium soudée, également connu sous le nom d’un chariot correctionnel, dispose d’un design robuste pour transporter des charges allant jusqu'à 2000 lb (1500 lb par tablette). Le cadre du chariot est construit en tubes d’aluminium muraux de 1-1/2 « x 1-1/2 » x 0-1/16 ». Les étagères sont construites en tôle d’aluminium de 0 à 1/16 po d’épaisseur et comportent des lèvres sur 3 côtés pour aider à retenir la cargaison pendant le transit. Rouleaux en douceur avec 6" roulettes en caoutchouc (2 pivotant, 2 rigide). Garantie à vie contre la rouille et la corrosion. NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 82 lbs (37,27 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Dégagement de l’étagère 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type Chariot robuste
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 97178
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Type de roue Caoutchouc, pivotant 2, 2 rigide
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot correctionnel en aluminium New Age, 2000 lb. Capacité, 54"L x 22"L x 41"H, Argent
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires