Prix : 1 035,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnages de EZ-Cube entièrement soudés à l’arc est prémonté et prêt à installer. Pré-perforés étagères permettent pour une installation rapide des armoires, bin diviseurs ou portes accessoires. Fabrication robuste en acier avec Brite blanc ARMOR-TUF® poudre Coat finition assurer des années de durabilité et une apparence professionnelle. Dispositions types 9400-3-01 42 42 haute, dans l’échelle et 14 en profondeur. Construction en acier de forte épaisseur. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF. Pré-perforés étagères permettent une installation rapide.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Taille 42 po x 42 po x 14 po
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Étagère range EZ-Cube
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9400-3-01
- Capacité 18
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde EZ-Cube étagère, 42 "x 42" x 14"- 9400-3-01
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires