Prix : 2 029,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour faire des échelles mises sous et hors tension votre van presque sans effort, EZGLIDE2 est le système de support d’échelle de menu déroulant plus facile, plus légère et la plus sûre disponible pour camionnettes pleine grandeur. Le 2277-3-01 EZGLIDE2™ double toit déroulante Collectible convertit un système de menu déroulant simple-côté d’une double grille de menu déroulant pour pi 5 à échelles 8 pi. Comprend une centre traverse. Utilisez la grille de temps garde modèle 2271-3-01 EZGLIDE2™ fixe menu déroulant. Obtenir des échelles éteint votre van au travail plus rapidement et réduire les blessures et la fatigue du travailleur. Convient pi 14 18 pieds extension. 5 à l’étape 8 pi et 3 pieds d’échelles de Podium 8 pi. Ajoute double capacité de menu déroulant sur le rack de menu déroulant modèle 2261-3-01 EZGLIDE2™. Conçu pour le Ford Transit. Nissan NV. Chevrolet Express. GMC Savana fourgons. et Ford E-series. Cadre porte-échelle EZGLIDE2271™ menu déroulant modèle 3-01-2. Design lisse roller avec doubles amortisseurs hydrauliques réduit l’effort pour monter et descendre des échelles. Emboîtement échelle appuie assurer échelles restent en place lorsque rangés. Barres de toit pour le menu déroulant the EZGLIDE2™ peut supporter jusqu'à échelles ft. 40. mais ne pourrait pas votre van. Toit de cocher charger cote et l’espacement de traverse pour transporter de façon sécuritaire des échelles longues. . Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 130-3/4 po (332,11 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Taille Pleine grandeur, Short
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Longueur 71-1/2 po (181,61 cm)
Détails du produit
- Type Fixe
- Marque Weather Guard
- Description EZ-Glide déroulant porte-échelle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2277-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Fourgonnettes pleine grands
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de garde de temps - Van
-
Camion de garde de temps - Van
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante en abrégé de fourgonnettes pleine grandeur - 2277-3-01
2029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires