Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’accent porte avec monture de crémaillère qui permet à lisses et précis en se concentrant plus 55mm de débattement. Mécanisme de mise au point grossière incorpore un ajustement embrayage et tension de glissement. Adaptée 20mm diamètre, 71mm de long post de montage. L’ouverture de 84,2 % mm de diamètre accepte tous les EM Series stereo corps.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Description F accent bloc/support
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec EM Series
- Type d’accessoire Bloc de mise au point
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant F
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meiji Techno EMZ-5 0,7 X-4,5 X binoculaire Zoom stéréo corps, travail Distance 93 mm
Article nº : B2047602
Pas encore évalué
1 979,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno F Focus Block/titulaire
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires