Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîte de Récupération de Verre Brisé, Modèle Table 24653-0002 Bel-Art F 8"W x 8"D x 10"H, 6/PK
Récipient en carton ondulé robuste est livré avec un 2 en polyéthylène épais, clair de mil sac pour contenir les fragments de verre brisé et déversement de liquides. Lorsque la boîte est pleine, soulevez la trappe d’ouverture à une position fermée et l’ensemble est prêt pour l’élimination.
Récipient en carton ondulé robuste est livré avec un 2 en polyéthylène épais, clair de mil sac pour contenir les fragments de verre brisé et déversement de liquides. Lorsque la boîte est pleine, soulevez la trappe d’ouverture à une position fermée et l’ensemble est prêt pour l’élimination.
- Imprimé avec des graphismes accrocheurs en quatre langues (anglais, allemand, Français, espagnol)
- Appartement emballé pour économiser de l'espace et des frais d'expédition; rapidement assemblés
- Disponible en deux tailles
- Le modèle de plancher peut être employé avec la couverture hygiénique et réutilisable de F13204-0001
- N'est pas considéré comme un conteneur DOT
Poids &Dimensions
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type Élimination de Biohazard
- Quantité par paquet 6
- Marque Bel-Art
- Description Boîte de disposition de benchtop verre
- Matériau Carton ondulé
- Numéro de référence du fabricant F24653-0002
- Couleur Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art F24653-0002 Broken Glass Disposal Box, Benchtop Model, 8"W x 8"D x 10"H, Green, 6/PK
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires